※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIS320F40-8 ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8 タンガロイ 76450825 TIS320F40-8 ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8 タンガロイ 76450825

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)40.000 注文コード76450825 品番TIS320F40-8
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はシャンク径・切削径・寸法DCONMSなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法DCN(mm)32.00 寸法DCX(mm)32.90 寸法DCONMS(mm)40.000 寸法DCSFMS(mm)48.00 寸法LU(mm)261.0 寸法LS(mm)68.0 寸法LPR(mm)303.70、2:304.00 寸法SSC(mm)32 給油方式With coolant hole 頭部SM*32* RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする