※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ホルダ C-AWLN 95° ダブルクランプ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
注文コード
76450895
品番
C3AWLNR22045-0604N
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法LF(mm)
45.00
寸法L2(mm)
20.00
寸法WF(mm)
22.00
最小加工径(Φmm)
DMIN:140.00、DMIN_2:120.00
寸法RE(mm)
0.8
型番
WNMG060408
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応