クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の ガラス・樹脂・金属容器
クローバー(大屋製作所)の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 ワイヤーバネ把手バケツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76454133
品番
10017815
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
プレス一枚絞り製
材質
SUS304
内径(Φmm)
315
高さ(mm)
260
満水容量(L)
約17.4
容量(L)
15
アズワン品番
61-0112-81
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000