クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の ガラス・樹脂・金属容器
クローバー(大屋製作所)の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 口付バケツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76454158
品番
10015010
参考基準価格(税別)
¥15,780
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
プレス一枚絞り製
材質
SUS304
内径(Φmm)
280
高さ(mm)
230
満水容量(L)
約12.2
容量(L)
10
アズワン品番
61-0112-87
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400