おたふく手袋
おたふく手袋の 建具金物
おたふく手袋の 防犯補助用品
パイロットキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76459523
品番
B-18
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,311
販売価格(税別)
¥
3,010
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防寒&簡易防水。寒冷地でのお仕事やプライベートのお出かけにも使える。マスク着脱可能
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
本体表/綿70、ポリエステル30、本体裏/ポリエステル100、ファー部分/アクリル75、ポリエステル25、マスク表/綿70、ポリエステル30、マスク裏/ポリエステル100
パッケージサイズ(mm)
300×400×50
質量(g)
80
アズワン品番
64-6349-88
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000