枕 い草 シンプル 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76460056 品番7559769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

い草を使用した枕です。お昼寝や就寝時におすすめです。い草には、空気をきれいにする、湿度を整える、高い吸湿性、消臭、汚れにくい、燃えにくい、森林浴効果などの効果があります。い草の特徴により、就寝時の汗の吸収や、消臭をしてくれるので快適に過ごせます。高さが調整できます。さらさら素材。

寸法(cm)30×15 材質い草(無地メセキ)、裏地:い草(無地メセキ)、中材:ポリエチレン 形状 グリーン アズワン品番64-9107-46

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする