あかしや
化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイブロウ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76461946
品番
H11-RG-22
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
アイブロウパウダーをのせたり、ラインをぼかしたりする筆です。
全長(mm)
126
寸法(mm)
金具:35
直径(mm)
7
ブラシ
斜平
毛丈(mm)
6.5/5
毛幅(mm)
6
毛厚(mm)
1
材質(毛)
馬、イタチ
材質(金具)
真鍮18金メッキ
材質(軸)
木軸
色(柄)
臙脂
質量(g)
5