ポータブルクーラー冷温

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76462689 品番IPA-3522GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

〈冷房・(暖房)・換気・除湿〉をこれ一台で!
ノンドレン方式のため、水捨ての手間いらず!→本体で水を蒸発させ、排熱と一緒に放出
2枚式窓パネル付き(屋外排気用)で、加工なしで様々なサイズの窓に取付可能!→雨や虫の侵入も防止します・除湿機能付きで、衣類乾燥にも活用可能!!
放熱構造が室内から吸気→室外に排気の為、室内の空気を換気出来ます。換気・除湿・冷房がこれ1台で可能に!

仕様ルーバー:上下手動 ホワイト 質量(g)34000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)850/1040(冷風):875/1100(温風) 騒音値(dB)平均56 モード切替冷風/温風/換気(送風)/除湿 設定温度(℃)16〜30 タイマー時間入切:0.5〜24時間 風量調整4段階 操作パネル7セグ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする