AcuSense 防水・防塵 800万画素 AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76463093 品番DS-2CD2086G2-I(U)
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人・車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。

形状バレット型 最大解像度3840×2160 焦点距離(mm)6 視野角水平視野:51°、垂直視野:28°、対角視野:60° 最低被写体照度(Lux)カラー:0.03@(F1.6、AGCON時) メーカーHikvision 寸法(Φ×mm)70×161.7 質量(g)約485 保護等級IP67 使用場所屋内・屋外 用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする