AcuSense 防水・防塵・耐衝撃 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ ドーム型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76463206 品番DS-2CD2146G2-I(SU)
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4MPの高解像度CMOSを搭載したネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。独自の技術によって優れた低照度撮影能力を発揮します。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。

使用場所屋外 形状ドーム型 焦点距離(mm)レンズ:4 最大解像度2592×1944 視野角水平視野83°、垂直視野45°、対角視野98° 寸法(Φ×mm)(カメラのみ):121×92 寸法(mm)(全体)150×150×141 質量(g)(カメラのみ)585、(全体)836 メーカーHikvision 保護等級IK10、IP67 用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする