紅石
スマホスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(cm)
9.7
9.7
9.8
高さ(cm)
16
16
15
15.2
15.4
15.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76466067
品番
QY-218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
かわいい動物のスマホスタンドです。土台部分には充電コードを通す穴があり、利便性が高くなっています。
用途
日常に癒しがほしい時に。
長さ(cm)
12.8
幅(cm)
9.7
高さ(cm)
16
柄
サバ白
タイプ
ベニーズキャット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※PC環境により画像の色合い、質感などが実際と異なる場合があります。
※画像内の小物、植物は、商品には含まれません。
※商品によっては直射日光の当たる場所や屋外で使用すると色落ちや変色する場合があります。
※記載商品は輸入品の為、やむを得ず欠品、廃番、商品仕様、価格を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません