トルネ
トルネの バッグ・キャップ
トルネの バッグ
トルネの トートバッグ
ショッピングエコバック ストライプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76470504
品番
P-2899
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
レジ袋不要で環境に優しい
買い物かごにセットするだけで、清算後の袋詰めが不要で簡単便利。2Lのペットボトルなら約5本分入るサイズです。
材質
ポリエステル、ポリアセタール
寸法(cm)
約4.5×2.5 (持ち手含まず)
耐荷重(kg)
約10
容量(L)
約18
色
ストライプ
マチ(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応