三洋化成
三洋化成の 料理道具
三洋化成の まな板・解凍ボード
三洋化成の プラスチックまな板
抗菌まな板M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76470933
品番
LK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量・スリムで持ちやすい
抗菌の持続性と安全性を備えたJIS抗菌適合製品。
寸法(cm)
約23×41×厚み1
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
外寸(mm)
約230×410×厚10
耐熱温度(℃)
約70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※食洗器非対応。