ネオシェーカー用 ホルダー・ラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スプリングネットホルダ 注文コード76471588 品番NSA-SNH【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済) 適合NS-LR◎、NS-8◎、NS-R○、NS-W◎、NS-S◎ アズワン品番2-7827-12 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様スプリングネットホルダ 適合容器三角フラスコ、試験管16mm×84ヶ所
注意
※NS-R(高速旋回)は、振とう速度などに制限あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33397506
2019-03-22
用途:
液体の振とう
その他業種

写真が紛らわしいですが「ネオシェーカー」の台にのせるシリコーンシートのことです。本体は別途購入です。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え、画像差し替えいたします。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする