オンダ製作所
オンダ製作所の フレキシブルホース・ダクトホース
オンダ製作所の フレキシブルホース
被覆付巻フレキ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
76482185
品番
FCP-20PA10-10
参考基準価格(税別)
¥41,060
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
10mm被覆付ステンレス巻フレキ管。
自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。
被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
国内生産品。
材質
ステンレス(SUS316L)
長さ(m)
10
最高許容圧力(MPa)
0.75
使用温度範囲(℃)
-20〜95
使用流体
冷温水・不凍液
呼び径D(mm)
20
内径(Φmm)
15.8
寸法P(mm)
5.8
最小曲げ半径(mm)
60
呼び径
20
注意
※巻フレキとフレキナットはオンダ製作所製品どうしで、正しい呼び径の組合せで使用して下さい。
※それ以外の組合せで使用した場合、漏れるおそれがあります。
※フレキのつば出し加工は3つ山をつぶして下さい。3つ山以外のつば出しは、漏れるおそれがあります。
※屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
※曲げ加工はナットから40mm以上離し、ゆるやかに曲げて下さい。