ルージュパルフェ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76482779 品番BD000026
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フラワーアレンジ製作の専門アトリエによるプリザーブドフラワーアレンジメント。

レッド 分類ギフトアレンジ 寸法(Φ×高さH)(cm)20×30 ケースクリアケース入り 材質ガラス 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。 仕様マジカルウォーター使用
注意
生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
製品の使用材料が変更になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする