曜日別特売
CDP2DPEC USB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応 StarTech.com 76488817

CDP2DPEC USB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応 StarTech.com 76488817
CDP2DPEC USB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応 StarTech.com 76488817

USB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76488817品番CDP2DPEC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計
デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要
ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)
簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨

用途
オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能
USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
仕様チップセットID:VL103セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応長さ(mm)390幅(mm)38グレー高さ(mm)15質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン]保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)ケーブル長(mm)312オーディオ機能DisplayPort(2chオーディオ)対応解像度DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状DisplayPort [20ピン]湿度範囲(%)10~85RH変換タイプオス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする