2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76489185 品番SV221HUC4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用
仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応
コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利
簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

長さ(mm)70 幅(mm)138 高さ(mm)15 質量(g)228 保証期間2年 インジケータLED:ポート選択またはアクティブホスト コネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン] オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ) 動作温度範囲(℃)5〜55 保存温度範囲(℃)-20〜50 湿度範囲(%)20〜80RH データ転送速度最大:480 Mbps 電源バスパワー セット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイド MTBF(時間)50000 ブラック 仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1S
注意
※USB-Cポート側で映像出力(DisplayPortオルタネートモード)に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする