USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76489298 品番USBC-HDMI-CDP2HD4K60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現
優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス
対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降
対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応
ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供

用途
USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続
最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション
クリエイティブ系の用途に最適
外出時にアダプタを携帯
コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン] スペースグレー 長さ(mm)44 幅(mm)22 高さ(mm)11 質量(g)16 入力AV:USB-C 出力AV:HDMI 2.0 オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) 解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz 動作温度範囲(℃)5〜35(41F°〜95F°) 保存温度範囲(℃)-20〜60℃(-4°F〜140°F) 湿度範囲(%)2〜60RH セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状HDMI [19ピン] 変換タイプオス - メス 仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
注意
※このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDPオルタネートモードに対応している必要があります。
※本製品の最大性能を得るには、接続先デバイスと接続元デバイスの両方で該当仕様に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする