本体

AMBRB アミュレット専用ボタンリモコン ブラック アミュレット(AMULET) 76501627 AMBRB アミュレット専用ボタンリモコン ブラック アミュレット(AMULET) 76501627

アミュレット専用ボタンリモコン ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76501627 品番AMBRB
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

アミュレット専用ボタンリモコンキー、ボタンを押すだけでアミュレットを解錠。
非公開キーを使用したBluetooth接続で安心設計。
ストラップホールを備えたデザインで紛失対策も可能。
アミュレット本体1台に対し、ボタンリモコンは31個まで登録可能。

ブラック 幅(mm)37.4 縦(mm)60 厚さ(mm)11.8 質量(g)約20 電源電池
注意
※アミュレット本体への登録には、アミュレットアプリが必要です。
※Bluetooth接続できる範囲でしか機能しません。
※ボタンリモコン本体は小さくて軽いため紛失しないよう対策してくだい。
※動力は電池となります。
※取扱説明書を十分に確認しご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする