ドウシシャ
ドウシシャの キッチン/調理家電
ドウシシャの その他調理家電
ドウシシャの フードメーカー/製菓
竹の涼亭 流しそうめん
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76502765
品番
DWC-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
最長1.7mの本格和風流しそうめん。
支柱の高さやスライダーの位置と角度を自由にアレンジしていろいろなコースパターンで流しそうめんが楽しめる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1050×700×550(2本コース)/約2150×250×675(1本コース)
質量(kg)
約2.6
材質
本体・支柱・スライダー・オケ:ABS樹脂、ザル:ポリプロピレン、チューブ:熱可塑性エラストマー
使用電池
単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)
商品説明動画
竹の涼亭流しそうめん組み立て
参考になった