散水ホースリール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:PP、PVC、ABS、POM他●最高使用圧力:1.36MPa以下●サイズ:295×213×287(H)mm●ホース:内径:7mm、外径:11mm●重量:2.03kg●ホース長:15m●適合蛇口外径:Φ15mm●スプレーパターン:7種 (ストレート・シャワー・拡散2種・セイリュウ・霧・ストップ) 注文コード76505109 品番EA124KC-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,711
販売価格(税別)
7,010
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:PP、PVC、ABS、POM他●最高使用圧力:1.36MPa以下●サイズ:295×213×287(H)mm●ホース:内径:7mm、外径:11mm●重量:2.03kg●ホース長:15m●適合蛇口外径:Φ15mm●スプレーパターン:7種 (ストレート・シャワー・拡散2種・セイリュウ・霧・ストップ) アズワン品番65-2109-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする