EA163MJ-180 レジンベルト エスコ 76506947

レジンベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様・内容量が44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20本)
仕様
●カラー:赤茶●粒度:#180●サイズ(幅×長さ):10×330mm●砥粒:酸化アルミニウム●入数:20本
注文コード
76506947
品番
EA163MJ-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,417
販売価格(税別)
¥9,470

不織布表面処理材と芯材を一体構造にし、伸びにくく厚みを抑えたベルトです。
従来に比べて、研磨力と寿命が向上しています。
スモールベルトの用途に適しています。

用途
ステンレスの仕上げ、メッキ前仕上げ、目消し、バリ取り薄板板金、製缶、タービンブレード等の仕上げ
仕様
●カラー:赤茶●粒度:#180●サイズ(幅×長さ):10×330mm●砥粒:酸化アルミニウム●入数:20本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする