曜日別特売
EA164WC-13 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507647

EA164WC-13 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507647
EA164WC-13 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507647
EA164WC-13 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507647

ユニバーサルインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●差込角:3/8”●対辺(mm):13●外径:22.2mm●全長:54.7mm●材質:スチール
注文コード
76507647
品番
EA164WC-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,214
販売価格(税別)
4,740

ピン固定用

仕様
●差込角:3/8”●対辺(mm):13●外径:22.2mm●全長:54.7mm●材質:スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする