エスコ
ユニバーサルインパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●差込角:3/8”●対辺(mm):15●外径:25.4mm●全長:57.9mm●材質:スチール
注文コード
76507665
品番
EA164WC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,434
販売価格(税別)
¥
4,940
バスケットに入れる
ピン固定用
仕様
●差込角:3/8”●対辺(mm):15●外径:25.4mm●全長:57.9mm●材質:スチール