エスコ
ユニバーサルインパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●差込角:3/8”●対辺:7/16”●全長:51.6mm●外径:22.2mm●材質:スチール
注文コード
76507699
品番
EA164WD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,807
販売価格(税別)
¥
4,370
バスケットに入れる
ピン固定用
仕様
●差込角:3/8”●対辺:7/16”●全長:51.6mm●外径:22.2mm●材質:スチール