エスコ
エスコの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
エスコの 銀ろう棒
銀ろう(銀40%/フラックス付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
76509458
品番
EA309A-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
衝撃に強く、工具等のロウ付に最適
銀40%、カドミウム0%
フラックス(4g)付
RoHS対応品
仕様
●線径(mm):1.2●全長(mm):300●引張強度:539N/mm
2
(55kgf/mm
2
)●入数:2本●ロウ付温度:780℃
アズワン品番
65-2114-21
RoHS指令(10物質対応)
対応