エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 腕カバー
腕カバー(溶接用・牛革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76510124
品番
EA353AR-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
ケブラー縫製
調整可能なストラップ付
火花や軽いスパッタから腕と肩を保護します。
袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
仕様
●全長:635mm●最大幅:約300mm●手首幅:約110/130mm●肩口幅:約300mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):約375(片袖当り)
アズワン品番
65-2115-43