曜日別特売
EA354GA-82 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512303

EA354GA-82 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512303
EA354GA-82 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512303
EA354GA-82 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512303

手袋(熱可塑性エラストマー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズM
半透明
中指長7.2(cm)
手のひらまわり20.5(cm)
内容量1箱(100枚)注文コード76512303品番EA354GA-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥484
販売価格(税別)
440

パウダー無し
食品衛生法適合品
従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
左右兼用

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06半透明サイズM入数(枚)100全長(cm)25.5中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)20.5アズワン品番65-2117-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする