EA354GA-91 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512364 EA354GA-91 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512364 EA354GA-91 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512364 EA354GA-91 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512364 EA354GA-91 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512364 EA354GA-91 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512364

手袋(熱可塑性エラストマー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS ブルー 注文コード76512364 品番EA354GA-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

パウダー無し
食品衛生法適合品
従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
左右兼用

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 ブルー サイズS 入数(枚)100 全長(cm)22.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)19 アズワン品番65-2117-90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76512364 EA354GA-91 76512294 EA354GA-81 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 1箱(100枚) 440 税込484 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする