EA354GA-92 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512373 EA354GA-92 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512373 EA354GA-92 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512373 EA354GA-92 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512373 EA354GA-92 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512373 EA354GA-92 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512373

手袋(熱可塑性エラストマー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76512373 品番 EA354GA-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370

パウダー無し
食品衛生法適合品
従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
左右兼用

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 ブルー サイズM 入数(枚)100 全長(cm)25.5 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)20.5 アズワン品番65-2117-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする