EA354GA-93 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512389 EA354GA-93 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512389 EA354GA-93 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512389 EA354GA-93 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512389 EA354GA-93 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512389 EA354GA-93 手袋(熱可塑性エラストマー) エスコ 76512389

手袋(熱可塑性エラストマー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズL ブルー 注文コード76512389 品番EA354GA-93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

パウダー無し
食品衛生法適合品
従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
左右兼用

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 ブルー サイズL 入数(枚)100 全長(cm)25.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 アズワン品番65-2117-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする