エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 研磨シート
エスコの 空砥ぎペーパー
空研ぎペーパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
76514008
品番
EA366RW-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
紙に柔軟性があり、曲面研磨に適しています。
目詰まり防止加工により、長寿命です。
空研ぎ専用
用途
木材・金属の素地および塗面の研磨FRPの研磨オービタルサンダーでもご使用いただけます。
仕様
●サイズ:230×280mm●砥粒:アルミナ(A)●基材:Cwt●粒度:#320●入数:5枚
アズワン品番
65-2120-15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76514008
EA366RW-320
50676027
EA366MC-320
#320 空研ぎペーパー(5枚)
エスコ
1個
¥
500
税込
¥
550
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)