空研ぎペーパー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード76514166 品番EA366RX-800
販売価格(税込) ¥10,109
販売価格(税別)
9,190
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

紙に柔軟性があり、曲面研磨に適しています。
目詰まり防止加工により、長寿命です。
空研ぎ専用

用途木材・金属の素地および塗面の研磨FRPの研磨オービタルサンダーでもご使用いただけます。 仕様●サイズ:230×280mm●砥粒:アルミナ(A)●基材:Cwt●粒度:#800●入数:100枚 アズワン品番65-2120-29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76514017
2023-08-31
用途:
小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

荒傷を落とすのに利用しています。これの#800も利用しています。目詰まりも少なく便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする