エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング (高圧用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
内径(Φmm)
45.7
注文コード
76515286
品番
EA423RC-46A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
この商品は
内径・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧、耐油
材質
ニトリルゴム(1種B)
内径(Φmm)
45.7
線径(Φmm)
3.5
機能
耐圧、耐油
JIS呼び
JIS番号:P-46
アズワン品番
65-2121-28