エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング(シリコンゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●JIS番号:P-34●サイズ(mm):内径:33.7、線径:3.5●材質:シリコンゴム(4種C)●入数:5枚
注文コード
76515548
品番
EA423RE-34A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
この商品は
内径・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐寒、耐熱
仕様
●JIS番号:P-34●サイズ(mm):内径:33.7、線径:3.5●材質:シリコンゴム(4種C)●入数:5枚
機能
耐寒、耐熱
アズワン品番
65-2121-66