オーリング(シリコンゴム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 内径(Φmm)37.7 注文コード76515584 品番EA423RE-38A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505
この商品は内径・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る

耐寒、耐熱

材質シリコンゴム(4種C) 使用温度範囲(℃)-45〜200※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用下さい。 内径(Φmm)37.7 線径(Φmm)3.5 機能耐寒、耐熱 JIS呼びJIS番号:P-38 アズワン品番65-2121-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする