エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング(シリコンゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
内径(Φmm)
39.7
注文コード
76515609
品番
EA423RE-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
この商品は
内径・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐寒、耐熱
材質
シリコンゴム(4種C)
使用温度範囲(℃)
-45〜200※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用下さい。
内径(Φmm)
39.7
線径(Φmm)
3.5
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
JIS番号:P-40
アズワン品番
65-2121-72