※画像は代表画像です
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング(ニトリル2種/固定用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
内径(Φmm)
9.5
注文コード
76516537
品番
EA423RW-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
耐油
材質
ニトリルゴム(1種B)
内径(Φmm)
9.5
線径(Φmm)
1.5
機能
耐油
JIS呼び
JIS番号:S-10
アズワン品番
65-2122-65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76516537
EA423RW-10A
76516169
EA423RS-10A
オーリング(フッ素ゴム/固定用)
エスコ
1袋(5個)
¥
380
税込
¥
418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)