※画像は代表画像です

EA423RW-12A オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ 76516564 EA423RW-12A オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ 76516564

オーリング(ニトリル2種/固定用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 76516564 品番 EA423RW-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥297
販売価格(税別)
270

耐油

材質ニトリルゴム2種 内径(Φmm)11.5 線径(Φmm)1.5 機能耐油 JIS呼びJIS番号:S-12 アズワン品番65-2122-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする