※画像は代表画像です
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリング(ニトリル2種/固定用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
76516686
品番
EA423RW-29A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
耐油
材質
ニトリルゴム2種
内径(Φmm)
28.5
線径(Φmm)
2
機能
耐油
JIS呼び
JIS番号:S-29
アズワン品番
65-2122-80