※画像は代表画像です

EA423RW-4A オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ 76516817 EA423RW-4A オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコ 76516817

オーリング(ニトリル2種/固定用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 内径(Φmm)3.5 注文コード76516817 品番EA423RW-4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

耐油

材質ニトリルゴム2種 内径(Φmm)3.5 線径(Φmm)1.5 機能耐油 JIS呼びJIS番号:S-4 アズワン品番65-2122-59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76516817 EA423RW-4A 76516467 EA423RS-4A オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコ 1袋(5個) 255 税込281 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする