はさみ・クラフト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76527545 品番EA540K-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現

仕様●刃:ステンレス●全長:180mm●刃長:90mm アズワン品番65-2141-99 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする