エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
はさみ・オフィス(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●全長:180mm●刃長:90mm●刃:ステンレス
注文コード
76527658
品番
EA540K-173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現。
繊維・紙・金属箔・ガーデニング・家事用
仕様
●全長:180mm●刃長:90mm●刃:ステンレス
アズワン品番
65-2142-03
繰り返し・詰め替え
対応