エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
はさみ・クラフト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76527676
品番
EA540K-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
先端を丸めて安全性を高めたポケットタイプ
用途
クラフト用
仕様
●材質:刃:ステンレスグリップ:プラスチック●全長:150mm●刃長:65mm
アズワン品番
65-2141-92