トルクドライバー(ESD/プリセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.1〜0.34●全長(mm):138●精度:±6%●差込:Φ4mm 注文コード76528778 品番EA550MT-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,660
販売価格(税別)
20,600
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ハイオス社の差込み径4mmのビットも使用できます。
トルク値の変更を行う際はトルクチェッカーで確認しながら調整をお願いします。
本製品はプリセット型トルクドライバーです。トルク値の設定には、別途「トルク調整キット」(EA723VJ-20)、「トルクテスター」が必要になります。

仕様●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.1〜0.34●全長(mm):138●精度:±6%●差込:Φ4mm アズワン品番65-2143-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする