エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
トルクドライバー(ESD/プリセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3〜1.0●全長(mm):138●精度:±6%●差込:Φ4mm
注文コード
76528787
品番
EA550MT-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,660
販売価格(税別)
¥
20,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイオス社の差込み径4mmのビットも使用できます。
本製品はプリセット型トルクドライバーです。トルク値の設定には、別途「トルク調整キット」(EA723VJ-20)、「トルクテスター」が必要になります。
仕様
●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3〜1.0●全長(mm):138●精度:±6%●差込:Φ4mm
アズワン品番
65-2143-32