トルクドライバー(ESD/調整式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●トルク範囲(N・m):0.02〜0.06●最小目盛(N・m):0.0025●全長(mm):141●精度:±10%●差込:Φ4mm 注文コード76528796 品番EA550MT-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,210
販売価格(税別)
51,100
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

使用可能ビットはEA550MSシリーズとハイオス社の差込み径4mmのビットです。
拡大鏡は目盛を見る時に取り付けてください。

仕様●トルク範囲(N・m):0.02〜0.06●最小目盛(N・m):0.0025●全長(mm):141●精度:±10%●差込:Φ4mm アズワン品番65-2143-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする