エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
[-] インパクトビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76528839
品番
EA550WJ-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
仕様
●六角シャンク:5/16”●刃幅x刃厚(mm):(-)8.0×1.2●全長(mm):41
全長(mm)
41
先端サイズ
(-)8.0
アズワン品番
65-2143-35
両頭機能
片頭