[-] インパクトビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76528866 品番 EA550WJ-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910
仕様●六角シャンク:5/16”●刃幅x刃厚(mm):(-)12×2.0●全長(mm):41 全長(mm)41 先端サイズ(-)12 アズワン品番65-2143-38 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする